TPKT 1003PDR ST900

Réf.: 226503 ST900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HELI3MILL
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance IC5400
    Type d'outils Carbure
    Code ISO plaquette TPKT 1003PDR
    Avance fz 0,15 mm
    Nombre de changements/dents 3
    Géométrie PDR
    Référence fabricant HM390 TPKT 1003PDR IC5400
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 226503 ST900
    EAN / GTIN 7291075313680
    Réf. fabricant 5607743

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    320
    Acier < 750 N/mm²
    P
    280
    Acier < 900 N/mm²
    P
    260
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    240
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    220
    av. arrosage max.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d’épaulements à 90°.

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
    Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier