{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELI3MILL | |
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
⌀ D3 | 95,6 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 195 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 199 mm | |
Perçage par interpolation ap | 3,6 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,7 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 1 072,2 mm | |
Plaquette adaptée | TD..1505.. | |
Référence fabricant | HM390 FTD D100-8-32-15 | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 226490 100/8 | |
EAN / GTIN | 7291075313116 | |
Réf. fabricant | 3106401 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser HELI3MILL 100/8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,010.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 671.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 32 mm | 32 mm |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Fraisage par interpolation | Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping |
⌀ dents DC | 100 mm | 100 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 199 mm | 198 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 0,7 degré | 0,31 degré |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 1 072,2 mm | 91,95 mm |