{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELI3MILL | |
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
⌀ D3 | 75,6 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 155 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 159 mm | |
Perçage par interpolation ap | 3,7 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,9 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 833,9 mm | |
Plaquette adaptée | TD..1505.. | |
Référence fabricant | HM390 FTD D080-5-27-15 | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 226490 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075313093 | |
Réf. fabricant | 3106399 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser HELI3MILL 80/5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 766.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 845.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 581.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 5 | 5 |
⌀ fixation | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Longueur totale Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Plaquette adaptée | TD..1505.. | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré |