{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 63 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max pour géométrie LD | 3,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 109 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 124 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,45 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 45,4 mm | |
Taille de plaquette | 10 | |
Plaquette adaptée | SOMT.. | |
Vis pour plaquette | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 10 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 222065 63/6 | |
EAN / GTIN | 4960664707652 | |
Réf. fabricant | THN07673 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance MFH Harrier 63/6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 525.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 457.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 505.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 22 | 27 | 27 |
Angle d'attaque κ | 10 | 9 | 15 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire ;Tréflage ;Ramping | Fraisage circulaire ;Ramping ;Tréflage | Fraisage par interpolation ;Tréflage ;Tréflage |
Longueur totale Ltot | 50 | 50 | 50 |
⌀ dents DC | 63 | 63 | 63 |
Angle de plongée oblique αmax | 0,45 | 0,37 | 0,68 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |