{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max pour géométrie LD | 3,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 83 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 98 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,64 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 32,4 mm | |
Taille de plaquette | 10 | |
Plaquette adaptée | SOMT.. | |
Vis pour plaquette | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 10 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 222065 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664707621 | |
Réf. fabricant | THN07670 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise grande avance MFH Harrier, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 50/4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 431.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 394.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 319.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 398.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 417.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | Ramping; Ramping; Tréflage | Fraisage par interpolation; Tréflage; Tréflage |
Longueur totale Ltot | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui | oui |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 32,4 mm | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm | 37,55 mm |