{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 63 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max pour géométrie LD | 3,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 143 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 158 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,33 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 62,4 mm | |
Taille de plaquette | 10 | |
Plaquette adaptée | SOMT.. | |
Vis pour plaquette | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 10 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 222065 80/7 | |
EAN / GTIN | 4960664707683 | |
Réf. fabricant | THN07676 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise grande avance MFH Harrier, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 80/7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 601.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 420.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 539.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 420.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 513.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'attaque κ | 10 degré | 15 - 27 degré | 9 degré | 15 - 27 degré | 15 - 30 degré |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage circulaire; Ramping |
Longueur totale Ltot | 63 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Plaquette adaptée | SOMT.. | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |