Fraise à copier positive 7°, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 80/7mm

Réf.: 212150 80/7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: rond
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 80 mm
Nombre de dents Z 7
Type de queue avec alésage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette rond
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 68 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 27 mm
Plaquette adaptée RD..12T3
Jeu de vis pour plaquettes 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Jeu de vis de sécurité 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Angle d'attaque κ 15 - 27 degré
Fz Helix 0,7
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212150 80/7
EAN / GTIN 4045197750440
Réf. fabricant 212150 80/7

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.
  • Précision de concentricité et de surface élevée.
  • Repositionnement progressif en cas d'usure des arêtes de coupe.

Réduction des vibrations et entrée de l'arête de coupe douce grâce aux plaquettes positives à 7°.

Attention:

En cas d'utilisation des plaquettes à géométrie positive, ne pas employer les disques ni les vis de sécurité.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.
ap max = 2,5 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à copier positive 7°, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 80/7mm

Fraise à copier positive 7°, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 80/7mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  420.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  420.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  539.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  513.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Angle d'attaque κ 15 - 27 degré 15 - 27 degré 9 degré 15 - 30 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping Fraisage circulaire; Ramping Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage Fraisage circulaire; Ramping
Longueur totale Ltot 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Plaquette adaptée RD..12T3 RD..12T3 XD.. 09T308 RPK.1204M0T
Type de queue avec alésage avec alésage avec alésage avec alésage
⌀ dents DC 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Fz Helix 0,7 0,7 0,7 0,7