{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 66 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 2 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max pour géométrie LD | 5 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 108 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 130 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,5 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 41 mm | |
Taille de plaquette | 14 | |
Plaquette adaptée | SOMT.. | |
Vis pour plaquettes | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 10 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 222065 66/5SL | |
EAN / GTIN | 4960664719655 | |
Réf. fabricant | THN07665 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |