Fraise grande avance MFH Harrier avec alésage, pour plaquettes SO.., ⌀ D / nombre de dents Z: 63/6Smm

Réf.: 222065 63/6S
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
⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 6
Type de queue avec alésage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 46 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,5 mm
Profondeur de coupe max. ap max pour géométrie LD 3,5 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 27 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 109 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 124 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,45 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 45,4 mm
Taille de plaquette 10
Plaquette adaptée SOMT..
Vis pour plaquettes 229718 (15IP; 3,5 Nm)
Angle d'attaque κ 10 degré
Fz Helix 0,7
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222065 63/6S
EAN / GTIN 4960664707676
Réf. fabricant THN07675
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

La fraise grande avance MFH Harrier permet des temps d'usinage courts grâce aux valeurs d'avance et aux profondeurs de coupe élevées. La combinaison arêtes de coupe convexes/angle d'attaque réduit l'effort de coupe et minimise la tendance aux vibrations.

Utilisation:

Augmentation de la productivité lors du surfaçage, du fraisage de poches et du rainurage. Les grandes longueurs de col lors du fraisage en plongée ne sont pas problématiques grâce à l’effort de coupe réduit.