Il existe une alternative à ce produit

SOMT....20ER-GM, PR1535, Type: 10

Réf.: 222072 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT100420ER-GM
Type INOX
Rayon d'angle 2 mm
Nuance PR1535
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 3 mm
Avance fz par dent 0,5 − 1,8 mm
Nombre de changements/dents 4
Taille de plaquette 10
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222072 10
EAN / GTIN 4960664708208
Réf. fabricant TLC05607

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette à 4 dents avec arêtes de coupe convexes pour un effort de coupe réduit.

Utilisation:

La géométrie GM (orientée surface) constitue le 1er choix pour l’usinage général.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.