SOMT....20ER-GM 10

Réf.: 222070 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SOMT100420ER-GM
    Type ST1400
    Rayon d'angle 2 mm
    Nuance PR1825
    Type d'outils Carbure
    Rayon de programmation pour ap max 3 mm
    Avance fz par dent 0,2 − 2 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Taille de plaquette 10
    Epaisseur plaquette E 4,76 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 222070 10
    EAN / GTIN 4960664708147
    Réf. fabricant TLB05607

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    200
    Acier < 750 N/mm²
    P
    180
    Acier < 900 N/mm²
    P
    160
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    100
    av. arrosage max.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Plaquette à 4 dents avec arêtes de coupe convexes pour un effort de coupe réduit.

    Utilisation:

    La géométrie GM constitue le 1er choix pour l’usinage général.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :