Fraise grande avance 7792VX 40/3 mm

Réf.: 221908 40/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 40 mm
    Nombre de dents Z 3
    Type de queue avec alésage
    Application de fraisage Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    ⌀ D3 25 mm
    Profondeur de coupe max. ap max 1,5 mm
    Longueur totale Ltot 32 mm
    ⌀ fixation 16 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 65 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 78 mm
    Angle de plongée oblique αmax 0,59 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 24,3 mm
    Taille de plaquette 09
    Plaquette adaptée XD.. 0904
    Vis pour plaquette 229918 (T15; 2,1Nm)
    Angle d'attaque κ 13 degré
    Fz Helix 0,7
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 221908 40/3
    EAN / GTIN 4059782505438
    Réf. fabricant 5656727

    Description

    Description:

    La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d’attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L’outil offre des avantages spécifiques pour le surfaçage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes