{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle de chanfreinage en tirant | 45 degré | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de dents Z | 2 | |
⌀ D | 16 mm | |
⌀ chanfreinage max. Dmax | 28,8 mm | |
Longueur de col L1 | 32 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | |
Plaquette adaptée | SP..09T308 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Type de produit | Fraises à chanfreiner |
Référence article | 216625 16 | |
EAN / GTIN | 4045197940193 | |
Réf. fabricant | 216625 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner à 45° 16
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 182.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 311.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 478.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 140.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D | 16 | 16 | 16 | 15,8 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 5 | 2 |
Longueur de col L1 | 32 | 20,5 | 20 | 35 |
Longueur totale Ltot | 100 | 110 | 110 | 90 |
Arrosage interne | non | oui | oui | oui |
⌀ chanfreinage max. Dmax | 28,8 | 28,3 | 22,7 | 26 |
Type de queue | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue cylindrique | Queue Weldon |