{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle de chanfreinage en tirant | 45 degré | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Nombre de dents Z | 5 | |
⌀ D | 16 mm | |
⌀ chanfreinage max. Dmax | 22,7 mm | |
Longueur de col L1 | 20 mm | |
Longueur totale Ltot | 110 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 12 mm | |
Plaquette adaptée | SC.. 05T104 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Type de produit | Fraises à chanfreiner |
Référence article | 216460 16 | |
EAN / GTIN | 4045197553072 | |
Réf. fabricant | 216460 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner à 45° hautes performances 16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 483.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
NOK 3 677,36
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
NOK 2 129,00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Fasningsvinkel bakåt | 45 | 45 | 45 |
Antal skär Z | 5 | 2 | 2 |
Invändig | oui | ja | nej |
max. avfasningsdiameter Dmax | 22,7 | 28,3 | 28,8 |
Skaftutförande | Queue cylindrique | weldon-skaft | weldon-skaft |
Skaftdiameter Ds h6 | 12 | 16 | 16 |
Produktslag | Fraises à chanfreiner | Fasningsfräs | Fasningsfräs |