SCLT 05T104, HU7810, Type: ALU

Réf.: 216465 ALU
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  13.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SCLT 05T104
Type ALU
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HU7810
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,08 − 0,18 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 1,98 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216465 ALU
EAN / GTIN 4045197552785
Réf. fabricant 216465 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1000
Alu (à copeaux courts)
N
700
Alu > 10% Si
N
400
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec