Fraise à chanfreiner à 45° hautes performances 20 mm

Réf.: 216460 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de chanfreinage en tirant: 45
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue Queue cylindrique
Angle de chanfreinage en tirant 45 degré
Angle d'attaque κ 45 degré
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents Z 6
⌀ D 20 mm
⌀ chanfreinage max. Dmax 26,7 mm
Longueur de col L1 20 mm
Longueur totale Ltot 120 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Plaquette adaptée SC.. 05T104
Jeu de vis pour plaquettes 219828 (6IP; 0,6 Nm)
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216460 20
EAN / GTIN 4045197553065
Réf. fabricant 216460 20

Description

Utilisation:

Pour un usinage efficace de chanfreins particulièrement petits. Pour le chanfreinage en poussant ou en tirant à des vitesses élevées. Chanfreinage en tirant possible à partir de la réf. 6.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 0,6 avec l'embout 674252 réf. 6IP.