SCLT 05T104 Revêtement diamant, HB7810, Type: ALU

Réf.: 216463 ALU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SCLT 05T104
Type ALU
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7810
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,08 − 0,18 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 1,98 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216463 ALU
EAN / GTIN 4045197658234
Réf. fabricant 216463 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1000
Alu (à copeaux courts)
N
900
Alu > 10% Si
N
550
Graphite, PRFV, PRFC
N
av. arrosage max.
 
à sec