{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle de chanfreinage en tirant | 45 degré | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Nombre de dents Z | 1 | |
⌀ D | 6 mm | |
⌀ chanfreinage max. Dmax | 12,5 mm | |
Longueur de col L1 | 20 mm | |
Longueur totale Ltot | 80 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 10 mm | |
Plaquette adaptée | SC.. 05T104 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Type de produit | Fraises à chanfreiner |
Référence article | 216460 6 | |
EAN / GTIN | 4045197482150 | |
Réf. fabricant | 216460 6 |