{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle de chanfreinage en tirant | 45 degré | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Nombre de dents Z | 2 | |
⌀ D | 16 mm | |
⌀ chanfreinage max. Dmax | 28,3 mm | |
Longueur de col L1 | 20,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 110 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | |
Plaquette adaptée | SD.. 090308 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraises à chanfreiner |
Référence article | 216100 16 | |
EAN / GTIN | 4045197133465 | |
Réf. fabricant | 216100 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner à 45°, Queue Weldon, ⌀ D: 16mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 311.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 478.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 140.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 182.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 5 | 2 | 2 |
Longueur de col L1 | 20,5 mm | 20 mm | 35 mm | 32 mm |
Longueur totale Ltot | 110 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm |
⌀ chanfreinage max. Dmax | 28,3 mm | 22,7 mm | 26 mm | 28,8 mm |
Plaquette adaptée | SD.. 090308 | SC.. 05T104 | 260982 HB725-1 | SP..09T308 |
Type de queue | Queue Weldon | Queue cylindrique | Queue Weldon | Queue Weldon |
Type de produit | Fraises à chanfreiner | Fraises à chanfreiner | Fraises à chanfreiner | Fraises à chanfreiner |