• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Fraise à chanfreiner à 45°, Queue Weldon, ⌀ D: 8mm

Réf.: 216100 8

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de chanfreinage en tirant: 45
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue Queue Weldon
Angle de chanfreinage en tirant 45 degré
Angle d'attaque κ 45 degré
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents Z 1
⌀ D 8 mm
⌀ chanfreinage max. Dmax 20,2 mm
Longueur de col L1 17 mm
Longueur totale Ltot 80 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Plaquette adaptée SD.. 090308
Jeu de vis pour plaquettes 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216100 8
EAN / GTIN 4045197133458
Réf. fabricant 216100 8

Description

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.