{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle de chanfreinage en poussant | 60 degré | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Nombre de dents Z | 2 | |
⌀ D | 15,8 mm | |
⌀ chanfreinage max. Dmax | 26 mm | |
Longueur de col L1 | 35 mm | |
Longueur totale Ltot | 90 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
Plaquette adaptée | 260982 HB725-1 | |
Vis pour plaquette | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraises à chanfreiner |
Référence article | 216552 16 | |
EAN / GTIN | 4045197851741 | |
Réf. fabricant | 216552 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner à 60°, Queue Weldon, Type: 16
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 140.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 311.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 478.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 182.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 5 | 2 |
Longueur de col L1 | 35 mm | 20,5 mm | 20 mm | 32 mm |
Longueur totale Ltot | 90 mm | 110 mm | 110 mm | 100 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | non |
⌀ chanfreinage max. Dmax | 26 mm | 28,3 mm | 22,7 mm | 28,8 mm |
Plaquette adaptée | 260982 HB725-1 | SD.. 090308 | SC.. 05T104 | SP..09T308 |
Type de queue | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue cylindrique | Queue Weldon |