{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle de chanfreinage en poussant | 60 degré | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Nombre de dents Z | 2 | |
⌀ D | 20 mm | |
⌀ chanfreinage max. Dmax | 35 mm | |
Longueur de col L1 | 39 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Plaquette adaptée | 260986 HB725-1 | |
Vis pour plaquette | 219844 (15IP ; 3,0 Nm) | |
Type de produit | Fraises à chanfreiner |
Référence article | 216552 20 | |
EAN / GTIN | 4045197851758 | |
Réf. fabricant | 216552 20 |