SPGT 09T308 ALU

Réf.: 218325 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.25 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SPGT 09T308
Type ALU
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HU7815
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,14 mm
Epaisseur plan de travail 3,97 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,97 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218325 ALU
EAN / GTIN 4045197765468
Réf. fabricant 218325 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
750
Alu (à copeaux courts)
N
700
Alu > 10% Si
N
600
av. arrosage max.
 
à sec