Fraise pour rainures en T 32/2 mm

Réf.: 218300 32/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 32 mm
    Nombre de dents effectif Zeff 2
    Type de queue Queue Weldon
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    Nombre de plaquettes 4
    Hauteur rainure ap 14 mm
    ⌀ col d1 17 mm
    Longueur de col L1 38 mm
    Longueur totale Ltot 88 mm
    ⌀ queue Ds h6 20 mm
    Plaquette adaptée SP.T 09T308
    Jeu de vis pour plaquettes 219841 (15IP; 3,0 Nm)
    Angle du chanfrein de bec 90 degré
    Type de produit Fraises pour rainures en T

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 218300 32/2
    EAN / GTIN 4045197608086
    Réf. fabricant 218300 32/2

    Description

    Exécution:

    Fraises à queue cylindrique avec méplat de serrage et arrosage interne. Forte conicité dans la zone d’action afin de pouvoir être utilisé dans les rainures les plus étroites. Traitement de surface anti-corrosion.

    Utilisation:

    Pour le rainurage suivant DIN 650.

    Remarque(s):

    Travailler de préférence avec l’arrosage interne afin de garantir une évacuation optimale des copeaux.
    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes