Fraise pour rainures en T 50/2 mm

Réf.: 218300 50/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 50 mm
Nombre de dents effectif Zeff 2
Type de queue Queue Weldon
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de plaquettes 4
Hauteur rainure ap 22 mm
⌀ col d1 27 mm
Longueur de col L1 56 mm
Longueur totale Ltot 120 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
Plaquette adaptée SP.T 120408
Jeu de vis pour plaquettes 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218300 50/2
EAN / GTIN 4045197608307
Réf. fabricant 218300 50/2

Description

Exécution:

Fraises à queue cylindrique avec méplat de serrage et arrosage interne. Forte conicité dans la zone d’action afin de pouvoir être utilisé dans les rainures les plus étroites. Traitement de surface anti-corrosion.

Utilisation:

Pour le rainurage suivant DIN 650.

Remarque(s):

Travailler de préférence avec l’arrosage interne afin de garantir une évacuation optimale des copeaux.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,7 avec l'embout 674252 réf. 20IP.