{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle de chanfreinage en tirant | 45 degré | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de dents Z | 1 | |
⌀ D | 12 mm | |
⌀ chanfreinage max. Dmax | 23,7 mm | |
Longueur de col L1 | 37 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
Plaquette adaptée | SP..09T308 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Type de produit | Fraises à chanfreiner |
Référence article | 216625 12 | |
EAN / GTIN | 4045197940186 | |
Réf. fabricant | 216625 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner à 45° 12
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 104.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 414.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D | 12 | 12 |
Longueur totale Ltot | 100 | 100 |
Arrosage interne | non | oui |
Plaquette adaptée | SP..09T308 | SC.. 05T104 |
Type de queue | Queue Weldon | Queue cylindrique |
Jeu de vis pour plaquettes | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | 219828 (6IP; 0,6 Nm) |
⌀ queue Ds h6 | 20 | 12 |