Fraise à chanfreiner à 45° 11

Réf.: 216625 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Angle de chanfreinage en tirant: 45
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de queue Queue Weldon
    Angle de chanfreinage en tirant 45 degré
    Arrosage interne non
    Nombre de dents Z 2
    ⌀ D 11 mm
    ⌀ chanfreinage max. Dmax 20 mm
    Longueur de col L1 32 mm
    Longueur totale Ltot 80 mm
    ⌀ queue Ds h6 12 mm
    Plaquette adaptée SP..060304
    Jeu de vis pour plaquettes 219840 (8IP; 1,2 Nm)
    Type de produit Fraises à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 216625 11
    EAN / GTIN 4045197940179
    Réf. fabricant 216625 11

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes