{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle de chanfreinage en tirant | 45 degré | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de dents Z | 3 | |
⌀ D | 30 mm | |
⌀ chanfreinage max. Dmax | 42,3 mm | |
Longueur de col L1 | 32 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
Plaquette adaptée | SP..09T308 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Type de produit | Fraises à chanfreiner |
Référence article | 216625 30 | |
EAN / GTIN | 4045197941244 | |
Réf. fabricant | 216625 30 |