{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 84 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 98 mm | |
Perçage par interpolation ap | 2 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,47 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 31,07 mm | |
Plaquette adaptée | XOMU146715 | |
Angle d'attaque κ | 16 degré | |
Fz Helix | 0,8 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213014 50/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266844 | |
Réf. fabricant | 213014 50/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q Double, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 50/4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 398.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 394.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 319.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 |
Longueur totale Ltot | 50 mm | 40 mm | 40 mm |
Plaquette adaptée | XOMU146715 | XD.. 120408 | XDM.120516 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 84 mm | 79 mm | 84 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 31,07 mm | 28,5 mm | 30,34 mm |