{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Power Q | |
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Longueur de col L1 | 40 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 48 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,5 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 3,71 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,34 mm | |
Plaquette adaptée | XDM.120516 | |
Angle d'attaque κ | 11 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212813 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939234 | |
Réf. fabricant | 212813 32/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q 32/2 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 293.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 310.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'attaque κ | 11 | 11 |
Plaquette adaptée | XDM.120516 | XDM.120516 |
Type de queue | Queue Weldon | Queue cylindrique |
⌀ D3 | 16 | 16 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 48 | 48 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 | 62 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |