{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 35 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Longueur de col L1 | 40 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 54 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 68 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,5 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,99 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 15,34 mm | |
Plaquette adaptée | XDM.120516 | |
Angle d'attaque κ | 11 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212813 35/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939241 | |
Réf. fabricant | 212813 35/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 35/2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 314.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 336.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 40 mm | 50 mm |
Angle d'attaque κ | 11 degré | 11 degré |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage |
Longueur totale Ltot | 100 mm | 200 mm |
Plaquette adaptée | XDM.120516 | XDM.120516 |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 54 mm | 54 mm |