{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Longueur de col L1 | 120 mm | |
Longueur totale Ltot | 200 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 38 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 3,29 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 10,43 mm | |
Plaquette adaptée | XDM.090416 | |
Angle d'attaque κ | 16 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212808 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939081 | |
Réf. fabricant | 212808 25/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |