{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 42 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec filetage | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Longueur totale Ltot | 42 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 74 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 82 mm | |
Perçage par interpolation ap | 2,5 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,36 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 29,45 mm | |
Plaquette adaptée | RPK.10T3M0T | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212006 42/5 | |
EAN / GTIN | 4062406576547 | |
Réf. fabricant | 212006 42/5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à copier et à surfacer indexée 42/5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 370.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 251.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 252.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 334.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 371.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Application de fraisage | Ramping ;Ramping | Fraisage circulaire ;Ramping | Fraisage circulaire ;Ramping | Ramping ;Ramping ;Ramping | Tréflage ;Ramping ;Fraisage par interpolation |
Longueur totale Ltot | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui | oui |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |