Fraise à copier et à surfacer indexée 35/5 mm

Réf.: 212006 35/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: ronde
  • Application de fraisage: Ramping; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 35 mm
    Nombre de dents Z 5
    Type de queue avec filetage
    Fraise adaptée à la forme de la plaquette ronde
    Application de fraisage Ramping; Ramping
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    ⌀ D3 25 mm
    Longueur totale Ltot 42 mm
    Filetage attachement M M16
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 60 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 68 mm
    Perçage par interpolation ap 2,5 mm
    Angle de plongée oblique αmax 1,79 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 22,45 mm
    Plaquette adaptée RPK.10T3M0T
    Jeu de vis pour plaquettes 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212006 35/5
    EAN / GTIN 4062406576530
    Réf. fabricant 212006 35/5

    Description

    Exécution:

    Fraises à copier et à surfacer de la toute dernière génération. Les plaquettes rondes indexées assurent des conditions stables et empêchent toute torsion involontaire de la plaquette pendant l’utilisation. La liaison mécanique optimisée entre la plaquette et l’assise de plaquette garantit une sécurité de processus maximale.

    Remarque(s):

    ap max = 5,0 mm.
    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 9IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Plaquettes