RPKW 10T3MOT, HB7605, Type: HART

Réf.: 212038 HART

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RPKW 10T3MOT
Type CARB
Nuance HB7605
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,25 mm
Nombre de changements/dents 6
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212038 HART
EAN / GTIN 4062406390334
Réf. fabricant 212038 HART

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
160
Acier < 50 HRC
H
110
Acier < 55 HRC
H
90
Acier < 60 HRC
H
65
Acier < 65 HRC
H
50
Fonte GG(G)
K
200
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Afin de pouvoir utiliser les six arêtes de coupe, il est interdit de dépasser un ap de 2,5 mm.