RPKT 10T3MOT ST900

Réf.: 212032 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette RPKT 10T3MOT
    Type ST900
    Nuance HB7525
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,3 mm
    Nombre de changements/dents 6
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212032 ST900
    EAN / GTIN 4062406388508
    Réf. fabricant 212032 ST900

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    360
    Acier < 750 N/mm²
    P
    290
    Acier < 900 N/mm²
    P
    250
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    200
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Plaquettes rondes indexées six fois. En tenant compte de la profondeur de coupe maximale, six arêtes de coupe complètes sont obtenues.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
    Afin de pouvoir utiliser les six arêtes de coupe, il est interdit de dépasser un ap de 2,5 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :