Fraise à copier et à surfacer indexée 52/5 mm

Réf.: 212009 52/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: ronde
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 52 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette ronde
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 42 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 94 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 102 mm
Perçage par interpolation ap 2,5 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,02 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 39,45 mm
Plaquette adaptée RPK.10T3M0T
Jeu de vis pour plaquettes 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Angle d'attaque κ 15 - 30 degré
Fz Helix 0,7
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212009 52/5
EAN / GTIN 4062406576578
Réf. fabricant 212009 52/5

Description

Exécution:

Fraises à copier et à surfacer de la toute dernière génération. Les plaquettes rondes indexées assurent des conditions stables et empêchent toute torsion involontaire de la plaquette pendant l’utilisation. La liaison mécanique optimisée entre la plaquette et l’assise de plaquette garantit une sécurité de processus maximale.

Remarque(s):

ap max = 5,0 mm.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 9IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop