Fraise à copier et à surfacer indexée, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 35/3mm

Réf.: 212009 35/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: ronde
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 35 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue avec alésage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette ronde
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 25 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 16 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 60 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 68 mm
Perçage par interpolation ap 2,5 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,79 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 22,45 mm
Plaquette adaptée RPK.10T3M0T
Jeu de vis pour plaquettes 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Angle d'attaque κ 15 - 30 degré
Fz Helix 0,7
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212009 35/3
EAN / GTIN 4062406576554
Réf. fabricant 212009 35/3

Description

Exécution:

Fraises à copier et à surfacer de la toute dernière génération. Les plaquettes rondes indexées assurent des conditions stables et empêchent toute torsion involontaire de la plaquette pendant l’utilisation. La liaison mécanique optimisée entre la plaquette et l’assise de plaquette garantit une sécurité de processus maximale.

Remarque(s):

ap max = 5,0 mm.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 9IP.