RPKW 10T3MOT ST1400

Réf.: 212034 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RPKW 10T3MOT
Type ST1400
Nuance HB7515
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,35 mm
Nombre de changements/dents 6
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212034 ST1400
EAN / GTIN 4062406390310
Réf. fabricant 212034 ST1400

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
330
Acier < 900 N/mm²
P
260
Acier < 1100 N/mm²
P
230
Acier < 1400 N/mm²
P
180
Fonte GG(G)
K
220
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Afin de pouvoir utiliser les six arêtes de coupe, il est interdit de dépasser un ap de 2,5 mm.