{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 40 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,6 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 3,22 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,45 mm | |
Plaquette adaptée | RPK.10T3M0T | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212006 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406576509 | |
Réf. fabricant | 212006 25/3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à copier et à surfacer indexée 25/3 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 245.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 208.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 305.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 204.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 255.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filetage attachement M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Application de fraisage | Ramping; Ramping | Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | Fraisage circulaire; Ramping | Ramping; Ramping; Ramping |
Longueur totale Ltot | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Plaquette adaptée | RPK.10T3M0T | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | CPHX 09T3.. |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |