{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 42 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 3 mm | |
Longueur totale Ltot | 42 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Plaquette adaptée | CPHX 09T3.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212538 42/5 | |
EAN / GTIN | 4062406098797 | |
Réf. fabricant | 212538 42/5 |