CPHX 09T310 ER, HB7705, Type: HART

Réf.: 212578 HART
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  22.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CPHX 09T310 ER
Type CARB
Nuance HB7705
Type d'outils Carbure
Longueur Wiper axiale 0,5 mm
Longueur Wiper radiale 0,8 mm
Rayon de coupe R1 1 mm
Avance fz dans l'acier < 65 HRC 0,15 mm
Epaisseur plaquette S 3.97 mm
Nombre de changements/dents 2
Revêtement TiC
Rayon d'angle 1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212578 HART
EAN / GTIN 4062406099206
Réf. fabricant 212578 HART
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
320
Acier < 55 HRC
H
200
Acier < 60 HRC
H
180
Acier < 65 HRC
H
160
GGG
K
300
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Précision de concentricité ±0,020 mm.
  • Plaquettes offrant une meilleure géométrie Wiper pour un usinage plus efficace dans la fabrication de moules et de matrices.
  • Très grand gain de temps grâce au saut de ligne important et à l'avance par dent élevée.
  • Plaquettes de fraisage avec géométrie Wiper radiale et axiale.

Recommandation(s):

Pour les pures opérations de surfaçage, réduire Vc de 30%.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae 0,2 mm.
Lwa représente la longueur Wiper axiale.
Lwr représente la longueur Wiper radiale.