{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M14×1 | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 1 mm | |
⌀ ext. | 38 mm | |
Hauteur | 10 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 141055 14X1 | |
EAN / GTIN | 4045197301857 | |
Réf. fabricant | 141055 14X1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Filière HSS-E, MF: 14X1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 96.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 62.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 66.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Taille de filetage | M14×1 | M14×1 | M14×1 |
Hauteur | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norme | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS E |
Pas | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Type de produit | Filière | Filière | Filière |