Filière HSS-E 16X1,5

Réf.: 141055 16X1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M16×1,5
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme EN 22568
Classe de tolérance DIN 13 6g
Sens de la coupe droite
Pas 1,5 mm
⌀ ext. 45 mm
Hauteur 14 mm
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 141055 16X1,5
EAN / GTIN 4045197301888
Réf. fabricant 141055 16X1,5

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue; entrée GUN des deux côtés.
Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées, angle de coupe env. 15°. Pour aciers inoxydables et aciers à haute résistance.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Filière HSS-E 16X1,5

Filière HSS-E 16X1,5

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  125.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  86.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ ext. 45 45
Type de filetage MF MF
Taille de filetage M16×1,5 M16×1,5
Hauteur 14 14
Pas 1,5 1,5
Classe de tolérance DIN 13 6g DIN 13 6g
Type de produit Filière Filière

Produits adaptés

Accessoires