{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M18×1,5 | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 1,5 mm | |
⌀ ext. | 45 mm | |
Hauteur | 14 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 141055 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197301895 | |
Réf. fabricant | 141055 18X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Filière HSS-E 18X1,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 125.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 86.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 | 60 |
Type de filetage | MF | MF |
Taille de filetage | M18×1,5 | M18×1,5 |
Hauteur | 14 | 14 |
Sens de la coupe | droite | droite |
Pas | 1,5 | 1,5 |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | DIN 13 6g |