Filière HSS-E 11X1

Réf.: 141055 11X1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M11×1
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme EN 22568
Classe de tolérance DIN 13 6g
Sens de la coupe droite
Pas 1 mm
⌀ ext. 38 mm
Hauteur 10 mm
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 141055 11X1
EAN / GTIN 4062406223533
Réf. fabricant 141055 11X1

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue; entrée GUN des deux côtés.
Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées, angle de coupe env. 15°. Pour aciers inoxydables et aciers à haute résistance.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    MF Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier