{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12×1,25 | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 1,25 mm | |
⌀ ext. | 38 mm | |
Hauteur | 10 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 141055 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197301833 | |
Réf. fabricant | 141055 12X1,25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Filière HSS-E 12X1,25
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 107.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 65.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 73.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 38 | 38 | 38 |
Type de filetage | MF | MF | MF |
Hauteur | 10 | 10 | 10 |
Norme | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sens de la coupe | droite | droite | droite |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Type de produit | Filière | Filière | Filière |