{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M6×0,75 | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 0,75 mm | |
⌀ ext. | 20 mm | |
Hauteur | 7 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 141055 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197301772 | |
Réf. fabricant | 141055 6X0,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Filière HSS-E 6X0,75
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 60.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 35.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 41.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Taille de filetage | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Hauteur | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norme | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Pas | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |