{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M24×1,5 | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 1,5 mm | |
⌀ ext. | 55 mm | |
Hauteur | 16 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 141055 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406223243 | |
Réf. fabricant | 141055 24X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Filière HSS-E 24X1,5
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 101.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 105.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 76.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 55 | 55 | 55 |
Taille de filetage | M24×1,5 | M24×1,5 | M24×1,5 |
Hauteur | 16 | 16 | 16 |
Norme | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sens de la coupe | droite | droite | droite |
Pas | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Type de produit | Filière | Filière | Filière |