Filière HSS-E 14X1

Réf.: 141075 14X1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M14×1
    Type de filetage MF
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme EN 22568
    Classe de tolérance DIN 13 6g
    Sens de la coupe droite
    Pas 1 mm
    ⌀ ext. 38 mm
    Hauteur 10 mm
    Type de produit Filière

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 141075 14X1
    EAN / GTIN 4062406233747
    Réf. fabricant 141075 14X1

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Huile
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Filière fermée, préfendue; entrée GUN des deux côtés.
    Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées, angle de coupe env. 15°. Pour aciers inoxydables et aciers à haute résistance.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Filière HSS-E 14X1

    Filière HSS-E 14X1

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  65.80
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    5 article(s) en stock
    CHF  61.60
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  95.70
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    ⌀ ext. 38 38 38
    Angle de flanc 60 60 60
    Type de filetage MF MF MF
    Taille de filetage M14×1 M14×1 M14×1
    Sens de la coupe droite droite droite
    Type d'outils HSS E HSS HSS E
    Classe de tolérance DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g

    Produits adaptés

    Accessoires